HI TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280784 品番 HITF5K150
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ

呼び径150 外径(mm)210 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質PVC 形状フランジ 寸法H(mm)145 寸法d(mm)146 呼び径(B)6 寸法t(mm)22 寸法D(mm)265 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法C(mm)230 寸法D1(mm)186 寸法l(mm)132 型番87782 寸法d1(mm)166 寸法h(mm)19 呼び径(A)150 アズワン品番64-5117-74 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする