HITF10K20 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280818 HITF10K20 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280818

HI TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280818 品番 HITF10K20
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径20 外径(mm)100 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質HI-PVC 形状フランジ 呼び径(B)3/4 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87757 呼び径(A)20 アズワン品番64-5117-87 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする