HITF10K25 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280827 HITF10K25 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280827

HI TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280827 品番 HITF10K25
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径25 外径(mm)125 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質HI-PVC 形状フランジ 呼び径(B)1 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87758 呼び径(A)25 アズワン品番64-5117-88 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする