前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ10K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280845
品番
HITF10K40
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径
40
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
HI-PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
1-1/2
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87760
呼び径(A)
40
アズワン品番
64-5117-90
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材