HITF10K50 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280854 HITF10K50 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280854

HI TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280854 品番 HITF10K50
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径50 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質HI-PVC 形状フランジ 呼び径(B)2 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87761 呼び径(A)50 アズワン品番64-5117-91 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする