HITF10K75 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280879 HITF10K75 HI TSフランジ10K 前澤化成工業 54280879

HI TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54280879 品番 HITF10K75
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径75 外径(mm)185 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質HI-PVC 形状フランジ フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87763 呼び径(A)75 アズワン品番64-5117-93 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする