前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ10K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280888
品番
HITF10K100
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径
100
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
形状
フランジ
型番
87764
アズワン品番
64-5117-94
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材