前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HI TSフランジ10K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54280897
品番
HITF10K125
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径
125
外径(mm)
280
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
材質
HI-PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
5
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87765
呼び径(A)
125
アズワン品番
64-5117-95
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材