HTTF10K13 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282096 HTTF10K13 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282096

HT TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282096 品番 HTTF10K13
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径13 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質HI-PVC 形状フランジ 呼び径(B)3/8 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87740 呼び径(A)13 アズワン品番64-5117-75 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする