HTTF10K40 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282148 HTTF10K40 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282148

HT TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282148 品番 HTTF10K40
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径40 外径(mm)140 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質HI-PVC 形状フランジ 呼び径(B)1-1/2 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87745 呼び径(A)40 アズワン品番64-5117-80 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする