前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
HT TSフランジ10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54282166
品番
HTTF10K65
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径
65
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
HI-PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
2-1/2
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87747
呼び径(A)
65
アズワン品番
64-5117-82
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材