HTTF10K75 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282175 HTTF10K75 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282175

HT TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282175 品番 HTTF10K75
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径75 外径(mm)185 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質HI-PVC 形状フランジ フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87748 呼び径(A)75 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする