TF5K20 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282306 TF5K20 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282306

TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282306 品番 TF5K20
参考基準価格(税別)¥745 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

リブが付いており強度があります。5Kフランジ。

呼び径20 外径(mm)100 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 呼び径(B)3/4 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87710 呼び径(A)20 アズワン品番64-5117-41 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする