前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54282315
品番
TF5K25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径
25
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
1
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87713
呼び径(A)
25
アズワン品番
64-5117-42
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材