TF5K30 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282324 TF5K30 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282324

TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282324 品番 TF5K30
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

リブが付いており強度があります。5Kフランジ。

呼び径30 外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 呼び径(B)1-1/4 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87715 呼び径(A)30 アズワン品番64-5117-43 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする