TF5K75 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282367 TF5K75 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282367

TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282367 品番 TF5K75
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

リブが付いており強度があります。5Kフランジ。

呼び径75 外径(mm)185 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87723 呼び径(A)75 アズワン品番64-5117-47 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする