TF5K100 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282376 TF5K100 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282376

TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282376 品番 TF5K100
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

リブが付いており強度があります。5Kフランジ。

呼び径100 外径(mm)210 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質PVC 形状フランジ 呼び径(B)4 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87725 呼び径(A)100 アズワン品番64-5117-48 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする