前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54282385
品番
TF5K125
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径
125
外径(mm)
250
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
5
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87727
呼び径(A)
125
アズワン品番
64-5117-49
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材