前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
TSフランジ10K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54282419
品番
TF10K13
参考基準価格(税別)
¥653
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
呼び径
13
外径(mm)
90
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
3/8
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87707
呼び径(A)
13
アズワン品番
64-5117-52
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材