TF10K15 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282428 TF10K15 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282428

TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282428 品番 TF10K15
参考基準価格(税別)¥653 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

リブが付いており強度があります。10Kフランジ。

呼び径15 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 呼び径(B)1/2 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87709 呼び径(A)15 アズワン品番64-5117-53 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする