TF10K20 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282437 TF10K20 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282437

TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282437 品番 TF10K20
参考基準価格(税別)¥773 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

リブが付いており強度があります。10Kフランジ。

呼び径20 外径(mm)100 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 呼び径(B)3/4 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87711 呼び径(A)20 アズワン品番64-5117-54 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする