TF10K75 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282498 TF10K75 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282498

TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282498 品番 TF10K75
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

リブが付いており強度があります。10Kフランジ。

呼び径75 外径(mm)185 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質PVC 形状フランジ フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87724 呼び径(A)75 アズワン品番64-5117-60 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする