TF10K125 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282516 TF10K125 TSフランジ10K 前澤化成工業 54282516

TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54282516 品番 TF10K125
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

リブが付いており強度があります。10Kフランジ。

呼び径125 外径(mm)250 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 材質PVC 形状フランジ 呼び径(B)5 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 型番87728 呼び径(A)125 アズワン品番64-5117-62 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする