前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
TSフランジ10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54282534
品番
TF10K200
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
呼び径
200
外径(mm)
330
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
8
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87732
呼び径(A)
200
アズワン品番
64-5117-64
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材