TMA250-100 タメマス アジャスター 前澤化成工業 54283137 TMA250-100 タメマス アジャスター 前澤化成工業 54283137

タメマス アジャスター

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54283137 品番 TMA250-100
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。

H115 型番42630 アズワン品番64-5110-34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
桝のかさ上げに
製造業

自宅の雨水タンク設置の際に、
土間コンで地面を固めたら、
DIYが下手くそからか
近くにある桝のレベルに
差異ができてしまいました。
10mmづつ印があるので、
まっすぐカットできると思います。

対象商品:
54283155
2020-08-25
用途:
庭の汚水桝のかさ上げに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

庭の勾配がおかしく、大雨の時に雨水桝まで流れずに、汚水桝の付近に水が溜まる状態であったため、汚水桝付近の土を50mm程度盛ることにした。何か良いものがないかとネットで
検索したところ、本商品を発見し購入。切断目盛りが10mm刻みのため、調整もし易く
切断も万能ノコギリで簡単にカットできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする