曜日別特売
TMA300-150 タメマス アジャスター 前澤化成工業 54283164

 

TMA300-150 タメマス アジャスター 前澤化成工業 54283164
TMA300-150 タメマス アジャスター 前澤化成工業 54283164

タメマス アジャスター

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
H170
内容量1個注文コード54283164品番TMA300-150
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。

H170型番42633アズワン品番64-5110-37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 桝のかさ上げに
製造業

自宅の雨水タンク設置の際に、
土間コンで地面を固めたら、
DIYが下手くそからか
近くにある桝のレベルに
差異ができてしまいました。
10mmづつ印があるので、
まっすぐカットできると思います。

対象商品 : 54283155
2020-08-25
用途: 庭の汚水桝のかさ上げに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

庭の勾配がおかしく、大雨の時に雨水桝まで流れずに、汚水桝の付近に水が溜まる状態であったため、汚水桝付近の土を50mm程度盛ることにした。何か良いものがないかとネットで
検索したところ、本商品を発見し購入。切断目盛りが10mm刻みのため、調整もし易く
切断も万能ノコギリで簡単にカットできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする