前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 22 1/2度曲り(22 1/2L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
M-22°1/2L左
注文コード
54283356
品番
M-22°1/2L左100-150
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
流れ方向
左
仕様
M-22°1/2L左
管径(Φmm)
100
型番
40319
アズワン品番
64-5108-13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材