M-45L兼100-100 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283453 M-45L兼100-100 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283453 M-45L兼100-100 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283453

ビニマス 45度曲り(45L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)100 本管口径(Φmm)100 注文コード54283453 品番M-45L兼100-100
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はマス径・本管口径など8種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)100 本管口径(Φmm)100 型番49248 仕様M-45L兼 材質塩化ビニル 形状45°曲り 管径(Φmm)100 呼び径(A)100-100 勾配なし アズワン品番64-5107-94 流れ方向左右兼用 枝管口径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする