M-45L左75-125 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283469 M-45L左75-125 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283469 M-45L左75-125 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283469

ビニマス 45度曲り(45L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)125 本管口径(Φmm)75 注文コード54283469 品番M-45L左75-125
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はマス径・本管口径など8種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)125 本管口径(Φmm)75 型番49242 仕様M-45L左 材質塩化ビニル 形状45°曲り 管径(Φmm)75 呼び径(A)75-125 勾配3/100 アズワン品番64-5107-99 流れ方向 枝管口径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする