前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 45度曲り(45L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
125
注文コード
54283487
品番
M-45L左125-150
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
125
型番
41330
仕様
M-45L左
材質
塩化ビニル
形状
45°曲り
管径(Φmm)
125
呼び径(A)
125-150
勾配
1.75/100
アズワン品番
64-5109-31
流れ方向
左
枝管口径(Φmm)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材