前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 45度曲り(45L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
150
注文コード
54283523
品番
M-45L兼150-150
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
150
型番
41642
仕様
M-45L兼
材質
塩化ビニル
形状
45°曲り
管径(Φmm)
150
呼び径(A)
150-150
勾配
なし
アズワン品番
64-5109-72
流れ方向
左右兼用
枝管口径(Φmm)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材