前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 45度曲外側トラップOUT45L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54283539
品番
M-OUT45L兼100X75P-150
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
仕様
M-OUT45L兼
管径(Φmm)
100
型番
40536
アズワン品番
64-5108-68
流れ方向
兼
商品豆知識
配管工事を支える補助部材