MA-45Y右100-150 ビニマス 45度合流(MA-45Y) 前澤化成工業 54283627 MA-45Y右100-150 ビニマス 45度合流(MA-45Y) 前澤化成工業 54283627 MA-45Y右100-150 ビニマス 45度合流(MA-45Y) 前澤化成工業 54283627

ビニマス 45度合流(MA-45Y)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様MA-45Y右 注文コード54283627 品番MA-45Y右100-150
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 流れ方向 仕様MA-45Y右 材質塩化ビニル 形状45°合流 管径(Φmm)100 型番40702 呼び径(A)100-150 勾配2/100 アズワン品番64-5108-84 枝管口径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする