前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 90度合流(90Y)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
75
注文コード
54283785
品番
M-90Y右75X50-100
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
本管口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
100
本管口径(Φmm)
75
枝管口径(Φmm)
50
勾配
3/100
流れ方向
右
仕様
M-90Y右
材質
PVC
管径(Φmm)
75
型番
49214
使用流体
排水
アズワン品番
64-5107-93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材