MA-90Y左100-150 ビニマス 90度合流(MA-90Y) 前澤化成工業 54283803 MA-90Y左100-150 ビニマス 90度合流(MA-90Y) 前澤化成工業 54283803 MA-90Y左100-150 ビニマス 90度合流(MA-90Y) 前澤化成工業 54283803

ビニマス 90度合流(MA-90Y)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様MA-90Y左 注文コード54283803 品番MA-90Y左100-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 仕様MA-90Y左 材質PVC 形状90°合流 管径(Φmm)100 型番40703 使用流体排水 呼び径(A)100-150 アズワン品番64-5108-85 枝管口径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする