前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 90度合流(MA-90Y)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
MA-90Y右
注文コード
54283819
品番
MA-90Y右100-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
流れ方向
右
仕様
MA-90Y右
材質
PVC
形状
90°合流
管径(Φmm)
100
型番
40704
使用流体
排水
呼び径(A)
100-150
アズワン品番
64-5108-86
枝管口径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材