前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス ストレート(MA-ST)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54283837
品番
MA-ST100-150
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
材質
PVC
管径(Φmm)
100
型番
40705
使用流体
排水
アズワン品番
64-5108-81
商品豆知識
配管工事を支える補助部材