MA-UT兼100X75S-150 ビニマス トラップ(MA-UT) 前澤化成工業 54283864 MA-UT兼100X75S-150 ビニマス トラップ(MA-UT) 前澤化成工業 54283864 MA-UT兼100X75S-150 ビニマス トラップ(MA-UT) 前澤化成工業 54283864

ビニマス トラップ(MA-UT)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54283864 品番MA-UT兼100X75S-150
参考基準価格(税別)¥9,530 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 仕様MA-UT兼 管径(Φmm)100 型番40708 アズワン品番64-5108-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする