M-DR100PX100-150 ビニマス ドロップ(DR) 前澤化成工業 54283968 M-DR100PX100-150 ビニマス ドロップ(DR) 前澤化成工業 54283968 M-DR100PX100-150 ビニマス ドロップ(DR) 前澤化成工業 54283968

ビニマス ドロップ(DR)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54283968 品番 M-DR100PX100-150
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配2/100 材質PVC 形状ドロップ サイズ100P×100-150 管径(Φmm)100 型番40343 使用流体排水 アズワン品番64-5108-43 流れ方向左右兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54283968
2021-07-20
用途:
下水配管に施工
FK engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったとうりの製品で扱いやすくて価格も満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする