前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54283995
品番
MX-UTKW100X75P-150
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
型番
40642
材質
PVC、(Oリング)合成ゴム
管径(Φmm)
100
使用流体
排水
アズワン品番
64-5108-78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材