MM-MY右100X75-150 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284108 MM-MY右100X75-150 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284108 MM-MY右100X75-150 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284108

ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード54284108 品番MM-MY右100X75-150
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はマス径・本管口径など10種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 型番40760 仕様MM-MY右 材質PVC 形状平行/90度変角合流 サイズ100×75-150 管径(Φmm)100 勾配2/100 アズワン品番64-5109-03 流れ方向 枝管口径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする