MM-MY右100-150 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284126 MM-MY右100-150 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284126 MM-MY右100-150 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284126

ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード54284126 品番MM-MY右100-150
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はマス径・本管口径など10種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 型番40784 仕様MM-MY右 材質PVC 形状平行/90度変角合流 管径(Φmm)100 呼び径(A)100-150 勾配2/100 アズワン品番64-5109-05 流れ方向 枝管口径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする