MM-MY左125X100-200 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284135 MM-MY左125X100-200 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284135 MM-MY左125X100-200 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284135

ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)125 注文コード54284135 品番MM-MY左125X100-200
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はマス径・本管口径など10種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)125 型番41507 仕様MM-MY左 材質PVC 形状平行/90度変角合流 サイズ125×100-200 管径(Φmm)125 勾配1.75/100 アズワン品番64-5109-67 流れ方向 枝管口径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする