MM-MY左150-200 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284178 MM-MY左150-200 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284178 MM-MY左150-200 ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY) 前澤化成工業 54284178

ビニマス 平行/90度変角合流(MM-MY)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 注文コード54284178 品番MM-MY左150-200
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はマス径・本管口径など10種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 型番41816 仕様MM-MY左 材質PVC 形状平行/90度変角合流 管径(Φmm)150 呼び径(A)150-200 勾配1.5/100 アズワン品番64-5110-05 流れ方向 枝管口径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする