MM-MYS左100X75-150 ビニマス 平行90度変角合流段差付(MYS) 前澤化成工業 54284205 MM-MYS左100X75-150 ビニマス 平行90度変角合流段差付(MYS) 前澤化成工業 54284205 MM-MYS左100X75-150 ビニマス 平行90度変角合流段差付(MYS) 前澤化成工業 54284205

ビニマス 平行90度変角合流段差付(MYS)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 枝管口径(Φmm)75 仕様MM-MYS左 サイズ100×75-150 注文コード54284205 品番MM-MYS左100X75-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は枝管口径・仕様・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 型番40720 仕様MM-MYS左 材質PVC 形状平行/90度変角合流 サイズ100×75-150 管径(Φmm)100 勾配2/100 アズワン品番64-5109-07 流れ方向 枝管口径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする