前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 平行90度変角合流段差付(MYS)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
100
仕様
MM-MYS左
注文コード
54284214
品番
MM-MYS左100-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
枝管口径・仕様・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
型番
40735
仕様
MM-MYS左
材質
PVC
形状
平行/90度変角合流
管径(Φmm)
100
呼び径(A)
100-150
勾配
2/100
アズワン品番
64-5109-08
流れ方向
左
枝管口径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材