前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 平行合流(MX-H)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
100
仕様
MX-H左
注文コード
54284275
品番
MX-H左100-150
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
流れ方向
左
仕様
MX-H左
材質
PVC
管径(Φmm)
100
型番
40618
使用流体
排水
アズワン品番
64-5108-73
商品豆知識
配管工事を支える補助部材