前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 流入可変/90度合流
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
MM-E90Y兼
注文コード
54284336
品番
MM-E90Y兼100-150
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
流れ方向
兼
型番
40829
仕様
MM-E90Y兼
管径(Φmm)
100
アズワン品番
64-5108-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材