前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス 流入可変起点
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
MM-E90L左
注文コード
54284467
品番
MM-E90L左100X75-150
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
流れ方向
左
型番
40823
仕様
MM-E90L左
管径(Φmm)
100
アズワン品番
64-5110-17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材