※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
蓋 C-AI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54284546
品番
CAIグレー75 うすい
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
色
グレー
文字内容
うすい
仕様
ワンタッチ
材質
PVC、(シール)PE
呼び径
75
型番
50022
商品豆知識
配管工事を支える補助部材